- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 単管 直線 ジョイントのおすすめ人気ランキング
単管 直線 ジョイントのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新103件の「単管 直線 ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直線ジョイント」、「単管 延長」、「継ぎパイプ」などの商品も取り扱っております。
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
足場などの荷重のかかる場所に使用します。
仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番296-5402質量(g)540適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg)0.60規格仮設工業会認定外適合パイプ肉厚(mm)1.8以上適合パイプ外径(Φmm)48.6
タカミヤマルチジョイント
単管パイプのピン加工付、ピン加工無に関わらず、つなぎ合わせることができます。仮設工業会認定品。新規格軽量鋼管対応品。
トラスコ品番761-1463材質スチール質量(kg)1適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(10個)
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
スペーシアパイプ接続金具
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
1個
¥339税込¥373
当日出荷
1袋(6個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
質量(kg)0.5アズワン品番64-2287-50
1個
¥660税込¥726
翌日出荷
ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。
仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411質量(kg)07質量(g)680適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥659税込¥725
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
仕様パイプ継ぎタイプ材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径60×86
1個
¥2,070税込¥2,277
当日出荷
1個
¥442税込¥486
当日出荷
1ケース(30本)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
パイプを接続するときにPJ-203Bの補強用として使用する。
用途パイプを接続するときにPJ-203Bの補強用として使用するトラスコ品番108-1548材質ステンレス質量(g)59厚さ(μm)0.6
1個
¥369税込¥406
当日出荷
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
質量(kg)0.54(1個)